Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK120USB | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SK120USB | Travel Surge 3 Outlet USB Charger Tablet Smartphone Ipad Iphone

  • Réf. fabricant SK120USB | 037332180360
  • PART #565401
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • 3 outlets / direct plug-in - 1 on face of product and 1 on each side
  • Diagnostic LED indicates Protected (green)
  • Surge suppression rating: 540 joules
  • EMI/RFI noise filtering
  • 2.1 amp USB Charger
  • Fold down plug
  • Carrying pouch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires