Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK30USB | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SK30USB | Surge 3 Outlet 120V USB Charger Tablet Smartphone Ipad Iphone

  • Réf. fabricant SK30USB | 037332180353
  • PART #565403
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Diagnostic LED indicates Protected (green)
  • Surge suppression rating: 540 joules
  • 3 outlets / direct plug-in
  • EMI/RFI noise filtering
  • 2.1 amp USB Charger
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires