Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK5TEL-0 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SK5TEL-0 | Surge Protector Wallmount Direct Plug In 5 Outlet RJ11 1080 Joule

  • Réf. fabricant SK5TEL-0 | 037332166050
  • PART #565404
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Diagnostic LEDs indicate Protected (green) & Grounded (red)
  • Surge suppression rating: 1080 joules
  • 1 in/1 out Tel/DSL surge protection
  • 5 outlets / direct plug-in
  • EMI/RFI noise filtering
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires