Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK6-0B | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SK6-0B | Tripp Lite Surge Protector Wallmount Direct Plug In 120V 6 Outlet 540 J Black

  • Réf. fabricant SK6-0B | 037332146397
  • PART #565406
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Surge energy absorption: 540 joules; 27,000 amps
  • 6 outlets: direct plug-in
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires