Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK645I | ERICO

ERICO | SK645I | SK Single Piece Strut Clamp for Conduit

  • Réf. fabricant SK645I
  • PART #328835
Type: CLAMPS
Caractéristiques
  • One piece break apart strut clamp for EMT and Rigid conduit
  • Includes thread impression and captured screw
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • EMT Conduit Size ("):4"
  • Outer Diameter ("): 4 1/2"
  • Rigid Conduit/Pipe Size ("): 4"
  • Static Load (lb): 350 lb
  • Width ("): 1 1/4"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires