Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK65 | CRIMSON AV

CRIMSON AV | SK65 | Kiosk Display Stand for 37" to 65" displays

  • Réf. fabricant SK65
  • PART #703674
Description

Our Kiosk Display Stand features a universal design, variable tilt angles, and a flat, stationary base which makes it an ideal solution for interactive commercial displays up to 65" in size located in highly-trafficked public areasAn optional tempered glass or metal shelf (sold separately) can be easily installed below the display if needed.

Caractéristiques
  • Universal design
  • VESA compatible
  • Incremental tilt adjustment
  • Optional tempered glass or metal component shelves
  • Flat base designed for high traffic areas
  • Easy breakdown and assembly
  • Integrated cable management for clean look
  • Pre-sorted hardware par easy installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires