Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SKK-620B | AIPHONE

AIPHONE | SKK-620B | 6V DC Power Supply, 200Ma, 110V Input, Ul

  • Réf. fabricant SKK-620B
  • PART #440346
Type: ACCESSORIES
Description

6V DC 200mA UL Listed power supply. 110V input.

Must be a reseller to purchase this product

This product has been discontinued by the supplier. Use Anixter # 698904 as the suggested replacement.

Spécifications
  • Communication: Press CALL button to ring all subs, pick up any phone, sub rings master only, common talk Power Source: Use SKK-620A or 4 "AA" Batteries, 6V DC, 120mA
  • Wire Type: Aiphone #822202 Distance: Doors/Subs/Horns to master: 490'(22AWG) 1,200'(18AWG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires