Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SLA-612DN | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SLA-612DN | Lens, 1/2" DC, Vari-focal 6~12mm, Auto Iris, F1.6, CS-Mount

  • Réf. fabricant SLA-612DN
  • PART #444866
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: CS
Type: LENS
Description

The SLA-612DN CS-mount Vari-focal Lens has a focal length of 6-12mm (F1.6). The Auto Iris feature is produces consistent video signals and adjusts the camera to changing light levels. Focus and zoom are manually controlled.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • DC type auto iris
  • Vari-focal 6 ~ 12mm / 0.24" ~ 0.47"
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires