Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SLA-880 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SLA-880 | Lens, 1/2" 10x Motorized Zoom (8-80 mm), Auto Iris, F1.2, CS-Mount

  • Réf. fabricant SLA-880
  • PART #444867
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: C
Type: LENS
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

The SLA-880 C-mount Motorized Zoom Lens has a focal length of 8-80 mm, is designed to be used with a 1/2 in. and 1/3 in. CCD sensor and offers 10x zoom. Auto Iris (video) feature produces consistent video signals, and it adjusts camera to changing light levels. The lens operates in the 14º to 122ºF (-10º to 50ºC) temperature range.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Auto iris : Video
  • 10x optical zoom, 8 ~ 80 mm / 0.31 in. ~ 3.15 in.
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires