Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SLA-M2882 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SLA-M2882 | Lens, 1/3" DC, 1.3 MP, Vari-focal (2.8-8.2 mm), Auto DC Iris, CS-Mount

  • Réf. fabricant SLA-M2882
  • PART #444868
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: CS
Type: LENS
Description

The SLA-M2882 CS-mount vari-focal Lens has a focal length of 2.8-8.2 mm, offers 3x zoom and is designed to be used with 1/3 in., 1.3 megapixel sensor. The Auto Iris (DC) feature produces consistent video signals and helps the camera to adjust to changi ng light levels. Focus and zoom of the SLA-M2882 are manually controlled.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • F1.4
  • Vari-focal 2.8 ~ 8.2 mm / 0.11 in. ~ 0.32 in.
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires