Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SLA-M3180DN | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SLA-M3180DN | 1/2.8 in. CS-mount Auto Iris Megapixel Lens

  • Réf. fabricant SLA-M3180DN
  • PART #506609
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: CS
Type: LENS
Description

The SLA-M3180DN CS-mount vari-focal Lens has a focal length of 3.1-8 mm, and is designed to be used with 1/2.8 in., 3 megapixel sensor. The Auto Iris (DC) feature produces consistent video signals and helps the camera to adjust to changing light levels . Focus and zoom of the SLA-M3180DN are manually controlled.

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires