Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SLD2L3 | ERICO

ERICO | SLD2L3 | CADDY SPEED LINK Standard Duty Hook

  • Réf. fabricant SLD2L3
  • PART #334401
Type: HANGING SYSTEMS
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Supplied with reusable steel locking device
  • End fitting on the cable is a hook with a safety latch
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Static Load (lb): 100 lb
  • 5:1
  • Wire Rope Diameter (") : 0.079"
  • Wire Rope Length ('): 9.9'
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires