Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SLIC-2.6X29-SR/SES | 3M

3M | SLIC-2.6X29-SR/SES | SLIC AERIAL CLOSURE WITH SPIRAL END SEAL

  • Réf. fabricant SLIC-2.6X29-SR/SES
  • PART #495191
End Seals Included: (2) double port
Extendable: Yes
Max. Splice Bundle Diameter (in.): 2.6
Max. Splice Opening (in.): 17
Sheath Retention: Yes
Shield Bond Connectors Included: No
Type: AERIAL CLOSURE/SPLICE CASE
Wire Count: MULTI
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires