Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SM-19P-B | AIGIS MECHTRONICS INC

AIGIS MECHTRONICS INC | SM-19P-B | Security monitor, 19 in. LCD, 1,280x1,024 resolution, VGA in, audio in with headphone out, 3D comb filter, power adapter, black, 120 V AC/60 Hz

  • Réf. fabricant SM-19P-B
  • PART #421984
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1280 X 1024
Size In: 19 INCHES
Description

All units include a BNC external input, a BNC external loop out, a remote with batteries, and PIP function.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires