Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SM24-100SFP-AH | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SM24-100SFP-AH | 24 100BASE-X SFP Ports, 2 10/100/1000 RJ45 Ports, 2Gigabit Combo Ports Managed Switch (24) 100BASE-X SFP ports (empty) to (2) 10/100/1000 BASE-TX, (2) Gigabit SFP/RJ45 Combo ports

  • Réf. fabricant SM24-100SFP-AH
  • PART #555359
Design Features: MANAGEABLE
Number of Ports: 25-48
Type of Device: CHASSIS SWITCH
Caractéristiques
  • Authentication- local, RADIUS, TACACS, Port (802.1X, MAC authentication, web authentication), HTTPS, SSH, port security
Spécifications
  • Physical Ports: (24) 100BASE-X SFP ports, (2) 10/100/1000 BASE-TX ports, (2) Combo Gigabit Ethernet (RJ45/SFP) ports, (1) RJ45 Console port
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires