Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SM241000SFPACPWRNA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SM241000SFPACPWRNA | AC Power Module, 100 - 240 Volt AC, 50 - 60 Hz Input

  • Réf. fabricant SM241000SFPACPWRNA
  • PART #570466
Applications

FOR SM24-1000SFP-AH Layer 2 Gigabit Metro Ethernet Switch

Spécifications
  • Item: AC Power Module
  • Input Voltage: 110 Volt AC, 220 Volt AC
  • Input Voltage: 100 - 240 Volt AC
  • Output Voltage: 12 Volt DC
  • Frequency: 50 - 60 Hz Input
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires