Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SM8TAT2DPA-NA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SM8TAT2DPA-NA | 8-port 10/100/1000 managed PoE+ switch with two 100/1000 SFP/RJ45 ports

  • Réf. fabricant SM8TAT2DPA-NA
  • PART #488450
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 5-12
Type of Device: STANDALONE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires