Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMBC-2-7 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | SMBC-2-7 | S66, 1-Pair Bridging Clips Green

  • Réf. fabricant SMBC-2-7
  • PART #183530
Color: GREEN
Number of Pairs: 1
Termination: 66
Description

Designed to fit the 66M type connecting block, each of these plug-on adapters contain two standard SA-1 bridging clips, so they actually bridge a complete pair when installed, not just a single wire. The plastic housings are color-coded and serve to protect the quick clip. Technicians can test lines with the clips in place by using our TPE in-line test probe.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires