Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMC1000 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMC1000 | Smart-UPS, 600 Watts / 1000 VA, Input 120V / Output 120V, Interface Port RJ45 Serial, USB, Includes: CD with software, USB cable, User Manual

  • Réf. fabricant SMC1000 | 731304291879
  • PART #493518
Capacity VA/watts: 1,000/600
Input Voltage: 120
Size: 1000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires