Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMC1500-2U | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SMC1500-2U | APC Smart-UPS, 900 Watts / 1500 VA, Input 120V / Output 120V, Interface Port USB, Rack Height 2 U Includes: CD with software, Documentation CD, Installation guide, Rack Mounting brackets, USB cable

  • Réf. fabricant SMC1500-2U
  • PART #492124
Capacity VA/watts: 1,500/900
Input Voltage: 120
Run Time (Min.) Full/Half Load: 7/19
Size: 1500
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires