Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMLS | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | SMLS | Surface Mount Housing Lock - Shear

  • Réf. fabricant SMLS
  • PART #CS103664
: -----
: 12/24DC
: 1200
: 630
: MORTISE
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Holding Force lbs: 1200
Input Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLT DC
Mounting: RECESSED
Product Type: SINGLE ELECTROMAGNETIC LOCK
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • For specialty applications
  • Permits the SAM magnet, strike or both to be surface mounted when mortising is not possible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires