Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMP10PM24P4CB | ALTRONIX

ALTRONIX | SMP10PM24P4CB | 4 Output Power Supply/Charger - 24V DC @ 10 amp, PTC outputs, AC & battery monitoring, encl. 15.5"H x 12"W x 4.5"D, 115V AC

  • Réf. fabricant SMP10PM24P4CB
  • PART #552929
Amps: 2.1 TO 3.0
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: 24V DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • SMP10PM24P4CB is a multi-output power supply/charger that converts a 115 Volt AC/60 Hz input into four (4) 24 Volt DC outputs
Spécifications
  • Multi-Output Power Supply/Charger
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires