Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMP5CTX | ALTRONIX

ALTRONIX | SMP5CTX | Power Supply/Charger - 12V DC or 24V DC @ 4 amp, encl. 13.5"H x 13"W x 3.25"D, 115/230V AC

  • Réf. fabricant SMP5CTX
  • PART #552933
Amps: 3.1 TO 4.0
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires