Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMS-A-D15 | PANDUIT

PANDUIT | SMS-A-D15 | Cable Tie Mount, Snap-In, Adhesive, Ivory, Pack of 500

  • Réf. fabricant SMS-A-D15
  • PART #317376
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • For use with standard cross section cable ties: PLT1S, PLT1.5S, PLT2S, PRT1.5S, and PRT2S
  • Integral retaining notch holds cable tie head in place below bundle
  • Eliminates protruding tie head and facilitates one hand tie threading
  • Quickly route wire and cable where mounting holes cannot be drilled
  • Rubber-based adhesive provides a strong and reliable bond
  • For indoor use only
  • Material: ABS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires