Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMS8 | ERICO

ERICO | SMS8 | SMS8 Self-Drilling and Tapping Screw

  • Réf. fabricant SMS8
  • PART #406478
Type: FASTENERS AND SCREWS
Caractéristiques
  • Suitable for screw gun use
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Screw Diameter ("): #8
  • Screw Length ("): 1/2"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires