Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMT-1734 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SMT-1734 | 17 in. LED Monitor, 720p (1280x1024), HDMI, BNC, VGA, 4:3 Ratio Screen, Built-in Speaker (2 W), VESA DPM Compatible, Rack Mount Kit Bundled

  • Réf. fabricant SMT-1734
  • PART #551356
Monitor Type: LED
Resolution: 1280 X 1024
Size In: 17 INCHES
Description

The SMT-1734 is a 17 in. LED monitor. This monitor supports up to 1280 x 1024 resolution with a high contrast ratio of 1000:1. The SMT-1723 has a fast response time of 5ms and 120 Hz motion technology. This monitor comes equipped with tempered glass an d video input: HDMI, VGA, BNC

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Support up to 1,280x1,024 resolution
  • High contrast ratio 1,000:1
  • Fast response time 5ms
  • Video input : HDMI, VGA, BNC
  • Tempered glass screen
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires