Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMT-1923 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SMT-1923 | The SMT-1923 is a professional 19" TFT-LCD monitor. This monitor supports up to 1280 x 1024 resolution with a high contrast ratio of 1000:1.

  • Réf. fabricant SMT-1923
  • PART #444872
Description

The SMT-1923 is a professional 19" TFT-LCD monitor. This monitor supports up to 1280 x 1024 resolution with a high contrast ratio of 1000:1. The SMT-1923 has a fast response time of 5ms and 120 Hz motion technology. This monitor comes equipped with tem pered glass and an external 12V DC power supply.

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Supports up to 1280 x 1024 resolution
  • High contrast ratio 1000 : 1
  • Fast response time 5ms
  • 120 Hz motion technology
  • Adjustable height
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires