Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SMT-1935 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SMT-1935 | 19" LED Monitor

  • Réf. fabricant SMT-1935
  • PART #701696
Monitor Type: LED
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1280 X 1024
Size In: 19 INCHES
Caractéristiques
  • Support up to 1,280 x 1,024 resolution
  • High contrast ratio 1,000 : 1
  • Fast response time 5ms
  • Video input : HDMI, VGA, BNC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires