Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SN-ULTRA-MC | ENGENIUS

ENGENIUS | SN-ULTRA-MC | SN920 MUSIC-ON-HOLD CABLE FOR ULTRA CORDLESS SYSTEM

  • Réf. fabricant SN-ULTRA-MC
  • PART #226480
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: CORDLESS PHONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires