Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SN680D-A-WNIR | VICON

VICON | SN680D-A-WNIR | 1080P PTZ IP Camera Dome, Rugged Vandal-proof IP66, Integral 1/2.8 in. CMOS Day/Night Camera with 4.3-129 mm (30X) Zoom Lens, IR Illumination, Wall or Ceiling Mounting Options

  • Réf. fabricant SN680D-A-WNIR
  • PART #622095
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires