Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNB-6010 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNB-6010 | WiseNet III IP Pinhole Camera, 2 MP, Full HD(1080p) 30 fps, H.264/MJPEG, f4.6mm/71º View Angle, 120 dB WDR, Electrical D/N, Micro SD/SDHC, 12 V DC/PoE, +14ºF ~ 131ºF, Analytics, 8 Meter Cable Length

  • Réf. fabricant SNB-6010
  • PART #556988
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

The part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Extremely discreet design
  • 30 fps @ 1920x1080
  • Max. 2 MP (1,920x1,080) resolution
  • Wide Dynamic Range (120 dB)
  • Min. illumination 0.5 Lux @ F1.2 (Color)
  • Advanced motion detection, defog
  • Multi-crop streaming
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires