Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNB-6011-15 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNB-6011-15 | WiseNet III IP Covert Camera, 2 MP, Full HD/1080p 30 fps, f2.4 mm Lens, 134º Horizontal View Angle, 120 dB WDR, Electrical D/N, Analog BNC Output, 12 V DC/PoE, +14 -131ºF, Analytics, 1.5 Meter Cable Length

  • Réf. fabricant SNB-6011-15
  • PART #640097
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 1080p @ 30 fps
  • Wide Dynamic Range (120 dB)
  • 2.4 mm wide angle view
  • Analog BNC output
  • Advanced motion detection, Defog
  • Multi-crop streaming
  • Extremely discreet design
  • Analytics
  • 134ºH view angle
  • Available in 2 cable lengths;SNB-6011: 8 meters, 1-15: 1.5 meters
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires