Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNC-CH110/S | SONY

SONY | SNC-CH110/S | Network 720p resolution HD / 1.3 megapixel fixed camera, Silver; PoE, 80 degrees field of view

  • Réf. fabricant SNC-CH110/S
  • PART #433204
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

720 HD picture quailty supporting H.264 at 30 fps, with a silver finish

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires