Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNC-DH110/B | SONY

SONY | SNC-DH110/B | Network 720p HD, 1.3 Megapixel Minidome Camera with PoE and 80.7 degree horizontal field of view - Black

  • Réf. fabricant SNC-DH110/B
  • PART #434656
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

V Series bullet Full HD (1080p) resolution outdoor network security camera with IR illumination

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires