Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNC-DH210/W | SONY

SONY | SNC-DH210/W | Network 1080p Resolution HD 3.0 megapixel Minidome camera, PoE, White base, 88 degrees horizontal field of view

  • Réf. fabricant SNC-DH210/W
  • PART #433200
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

X Series compact mini-dome HD (1080p) resolution network security camera with white finish

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires