Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNC-DH210T/W | SONY

SONY | SNC-DH210T/W | Extra-compact Fixed Mini dome IP Camera, White version, Vandal-resistant IK10, Full HD 1080p @ 15fps, HD 720p @ 30 fps, Electrical Day/Night, CMOS sensor, fixed lens, H264/MPEG-4/JPEG, PoE only, DEPA, ONVIF compliant, 1 year PrimeSupport included.

  • Réf. fabricant SNC-DH210T/W
  • PART #433202
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

X Series compact mini-dome HD (1080p) resolution vandal-resistant network security camera

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires