Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNC-RS46N | SONY

SONY | SNC-RS46N | Indoor Rapid Dome, Pan/Tilt/Zoom, 36X Zoom, 360 deg, MJPEG/MPEG4/H.264, 0.4l x color, 0.08 B&W, hPoE, Visibility Enhancher, XDNR. DEPA Advanced Platform

  • Réf. fabricant SNC-RS46N
  • PART #404297
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Network Rapid Dome Camera Indoor, 36X Optical Zoom

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Visibility Enhancer
  • XDNR
  • DFI (Dynamic Frame Integration)
  • Triple-encoding
  • JPEG, MPEG-4, and H.264
  • Dual-encoding
  • Wide Dynamic Range
  • Intelligent Motion Detection
  • Video Motion Filter
  • Tampering Alarm
  • Advanced Audio Detection
  • 15 Tilt-up
  • 360 Endless Panning
  • Quick-release Mechanism
  • Echo Cancellation
  • Noise Reduction
  • Dynamic Range Compressor
  • Voice Alert
  • CF Slot for Local Storage or Wireless Capability
  • ONVIF
  • IPv6
  • hPoE
  • Pelco-D Protocol
Spécifications
  • Network Rapid Dome Indoor Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires