Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNC-UNIHB/1 | SONY

SONY | SNC-UNIHB/1 | Outdoor Housing with H/B for Fixed type (Box) Camera, Wall Bracket Included AC 24V, 10,5" Maximum Camera/Lens Length

  • Réf. fabricant SNC-UNIHB/1
  • PART #317877
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires