Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNCA-HP5 | SONY

SONY | SNCA-HP5 | Outdoor Jacket for SNC-P5

  • Réf. fabricant SNCA-HP5
  • PART #407896
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL AND CEILING
Type: HOUSING
Description

Housing Unit for SNC-P5 Camera.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • HOUSING UNIT FOR SNCP5 CAMERA
  • The camera's pan/tilt feature offers wide area coverage, providing efficient monitoring with a single unit. Also, incorporated x3 optical zoom lens enables users to monitor small or distant objects with exceptional clarity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires