Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SND-5080F | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SND-5080F | IP Dome Camera, 1.3 MP, HD(720p), Vari-focal Lens 3.6x (2.8-10 mm), H.264/MJPEG/MPEG4, True D/N, SD/SDHC, 12 V DC/24AC/PoE, Flush Mount

  • Réf. fabricant SND-5080F
  • PART #444891
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

High Performance ONVIF-Compliant 1.3 Megapixel Indoor Dome Camera; WiseNet DSP chipset; CIF (320 x 240) through 16:9 format 720p HD and up to full 1.3 megapixel (1280x1024); up to 10 video streams; video analytics

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Max. 1.3M (1280 x 1024) resolution
  • 16 : 9 HD (720p) resolution support
  • 2.8 ~ 10mm (3.6x) vari-focal lens
  • H.264, MPEG-4, MJPEG multiple codec
  • PoE, SD memory, bi-directional audio support
  • RoHS-compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires