Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNF-7010VM | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNF-7010VM | WiseNet III IP Fisheye Dome Camera, 3 MP, Full HD(1080p), 360', De-warping via Software, H.264/MJPEG, 120 dB WDR, SD/SDHC/SDXC, 12 V DC/PoE, IP66, IK10, M12 Connector Out, EN50155

  • Réf. fabricant SNF-7010VM
  • PART #556992
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires