Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNH-P6410BN | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNH-P6410BN | Network Wi-fi IR Cube Camera, 2MP 1080p 30 fps, H.264/MJPEG, Ultra Wide 128 View Angle, Superior Low Light With IR LED Up To 16 Feet, Built-in MIC 2-way Audio, WPS, 802.11a/B/G/N, Micro SD Card Slot, 5 V DC, Youtube Event Video Upload

  • Réf. fabricant SNH-P6410BN
  • PART #549917
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires