Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNO-5084R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNO-5084R | Network Camera, IR, Bullet, WDR, Day/Night, Indoor/Outdoor, H.264/MJPEG, 1280 x 1024 Resolution, F1.2 DC Auto Iris/Varifocal 3 to 8.5 MM Lens, 4 GB, 24 Volt AC/12 Volt DC, PoE

  • Réf. fabricant SNO-5084R
  • PART #602751
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BULLET
PoE: YES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1.3 M (1280 x 1024) Resolution
  • 60fps at all Resolutions
  • 3 to 8.5 MM (2.8x) Motorized Varifocal Lens
  • H.264, MJPEG Dual Codec, Multiple Streaming
  • Day and Night (ICR), WDR (130 dB)
  • Simple Focus, P-Iris, Enhanced Dis, Defog
  • Multi-Crop Streaming
  • Micro HC/SDXC Memory Slot (4 GB Included)
  • IR LED (20EA), PoE, IP66, IK10, Bi-Directional Audio Support
Infos techniques et normes

IEEE 802.3af

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires