Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNP-5321 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNP-5321 | Network Camera, PTZ, Dome, WDR, Day/Night, Indoor/Outdoor, H.264/MJPEG, 1280 x 1024 Resolution, F1.6/F4.4 DC Auto Iris 4.44 to 142.6 MM Lens, 24 Volt AC 20 Watt, PoE

  • Réf. fabricant SNP-5321
  • PART #631190
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 1.3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 1.3 MP at 60fps
  • Dual Code H.264/MJPEG
  • 32x Optical Zoom
  • On-Board Analytics
  • Wide Dynamic Range 120 dB
  • Bi-Directional Audio Support
  • PoE+ and 24 Volt AC Power Input
Infos techniques et normes

IEEE 802.3at, Class4

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires