Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNR00148 | LINEAR CORPORATION

LINEAR CORPORATION | SNR00148 | DXR-701 SNR00148 1-CH RCVR,1 FORM C RELAY,MOMENLATCH,TOGGLE RELAY,W

  • Réf. fabricant SNR00148 | DXR-701
  • PART #268496
Channels: 1
Color: WHITE
Current (Amps): 0.5 TO 1.0
Height - Inches: APPROXIMATELY 4 INCHES
Input Power: 12-16V AC
Mounting: SURFACE
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: WIRELESS COMPONENT
Range - Feet: 50
Sales Category: ELECTRIC WIRELESS COMPONENTS
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires