Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNT00016 | LINEAR CORPORATION

LINEAR CORPORATION | SNT00016 | D-22A SNT00016 1 CHANNEL HANDHELD TRANSMITTER256 CODES

  • Réf. fabricant SNT00016 | D-22A
  • PART #247690
Channels: 1
Input Power: 4 TO 9 VDC
Normal State: NORMALLY CLOSED
Product Type: WIRELESS COMPONENT
Range - Feet: 50
Sales Category: ELECTRIC WIRELESS COMPONENTS
Thickness/Depth - Inches: 0.88
Width - Inches: APPROXIMATELY 2 INCHES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires