Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNT00299 | LINEAR CORPORATION

LINEAR CORPORATION | SNT00299 | 2-Channel, 2-Button Lockout Transmitter

  • Réf. fabricant SNT00299 | D-22D
  • PART #313029
Description

2-Channel, 2-Button Lockout Transmitter can initiate two separate functions. This transmitter is used in remote switching applications where a portable two-channel transmitter with 2-button lockout is required.

Caractéristiques
  • Two test/operate pushbuttons
  • Lockout operation: either button sends channel one, both buttons send channel two
  • Test/operate LED
  • Removable wall mounting clip
  • Standard digital format: 128 selectable codes
  • Powered by one 9-volt battery (included)
  • Current consumption: 12 mA transmitting
  • RF frequency: 303.875 MHz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires