Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNV-6013 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNV-6013 | WiseNet III IP Compact Dome Camera, 2 MP 1080p HD Vandal-Resistant, f2.8mm Fixed Lens 112º Wide View Angle, 60 fps @ 1080p Full HD, WDR (120 dB), Electrical D/N, SD/SDHC/SDXC Memory Slot, IP66, IK10, PoE. Optional f2.1mm 145º Horizontal View Angle Lens

  • Réf. fabricant SNV-6013
  • PART #551974
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Max. 2 MP (1,920x1,080) resolution
  • Built-in 2.8 fixed lens
  • Real-time WDR (2 MP 30 fps, 120 dB)
  • Min illumination 0.1 Lux (color), SSDR, SSNRIII
  • MD, AD, FD, Video analytics
  • IP66, IK10
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires