Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNV-7084 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNV-7084 | Network Camera, Vandal Resistant, Dome, Day/Night, H.264/MJPEG, 2048 x 1536 Resolution, F1.2 Varifocal/DC Auto Iris 3 MM Lens, 24 VAC/12 VDC, PoE

  • Réf. fabricant SNV-7084
  • PART #556994
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Min Focal Length 3 MM Motorized Varifocal Lens
  • Simple Focus, P-Iris
  • Enhanced DIS, Defog
  • 3M Real-Time WDR
  • Multi-Crop Streaming, Heater by PoE
  • Micro SD/SDHC/SDXC Memory Slot
  • Bi-Directional Audio Support
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FCC, IEEE 802.3af

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires