Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SNV-7084R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SNV-7084R | WiseNet III Network IR Vandal Dome Camera, 3 MP 30 fps, Full HD(1080p) @ 60 fps, P-Iris Motorized Simple Focus Lens 2.8x (3-8.5 mm), H.264/MJPEG, 120 dB WDR, TrueD/N, SD/SDHC/SDXC, IP66, IK10, Built-in -40ºF Heater Powered By 24 V AC Only

  • Réf. fabricant SNV-7084R
  • PART #556995
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 30 fps @ 2,048x1,536 / 60 fps @1,920x1,080
  • Simple focus (Motorized VF)
  • Day/Night (ICR), Enhanced DIS, Defog
  • 3M real-time WDR (Max. 120 dB)
  • Color: 0.1 Lux (F1.2, 50IRE); B&W : 0 Lux (IR LED on)
  • Built-in SD/SDHC/SDXC memory slot
  • Multi-crop streamingÔ/IK10
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires